G3VM-31QV□ / 61QV□□
動作入力順電圧: H/推奨5V(標準)、L/推奨2.5V(標準)
負荷電圧 30V/60V形G3VM-31QVH/L: 連続負荷電流1.5A(最大)形G3VM-61QV2H/L: 連続負荷通電1.0A(最大)形G3VM-61QVH: 連続負荷電流0.4A(最大)
高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃ )
動作入力順電圧: H/推奨5V(標準)、L/推奨2.5V(標準)
負荷電圧 30V/60V
高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃ )
- その他
- 【連続負荷電流の組み合わせ】負荷電圧 30V / 連続負荷電流 1,500mA
- 耐電圧
- 【入出力間(value)】500
- 電流(mA)
- 【パルスオン(出力側)(value)】4500
- 連続負荷電流(mA)
- 【ピークAC/DC_IO_value】(出力側)1500
- 絶縁抵抗
- 【入出力間】1000
- 電流低減率(mA/℃)
- 【condition(出力側)】Ta≧25℃、【value(出力側)】-15
- 最大負荷電圧(V)
- 【AC/DC_VOFF_value】【出力側】30
- 接合部温度(℃)
- 【入力側(value)】125
リレー の新着商品
カテゴリ





















