G3VM-41UR□ / 51UR

G3VM-41UR□ / 51UR - omron(オムロン)G3VM-41UR□ / 51UR - omron(オムロン)

負荷電圧 40V/50V
形G3VM-41UR12:低C×R=4.5pF・Ω、COFF(標準)=0.3pF、RON(標準)=15Ω
形G3VM-41UR10:低C×R=5.4pF・Ω、COFF(標準)=0.45pF、RON(標準)=12Ω
形G3VM-41UR11:低C×R=4.9pF・Ω、COFF(標準)=0.7pF、RON(標準)=7Ω
形G3VM-41UR4:低C×R=10pF・Ω、COFF(標準)=5pF、RON(標準)=2Ω
形G3VM-51UR:低C×R=12pF・Ω、COFF(標準)=12pF、RON(標準)=1Ω
高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃)
負荷電圧 40V/50V
形G3VM-41UR12:低C×R=4.5pF・Ω、COFF(標準)=0.3pF、RON(標準)=15Ω
形G3VM-41UR10:低C×R=5.4pF・Ω、COFF(標準)=0.45pF、RON(標準)=12Ω
形G3VM-41UR11:低C×R=4.9pF・Ω、COFF(標準)=0.7pF、RON(標準)=7Ω
形G3VM-41UR4:低C×R=10pF・Ω、COFF(標準)=5pF、RON(標準)=2Ω
形G3VM-51UR:低C×R=12pF・Ω、COFF(標準)=12pF、RON(標準)=1Ω
高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃)

その他
【ベースモデルコード】負荷電圧: 40V / 連続負荷電流:250mA
電圧
【LED順(VF)_~】1.4 V (IF=10mA)、【LED順(VF)_最小】1.1 V (IF=10mA)、【LED順(VF)_標準】1.27 V (IF=10mA)
耐電圧
【入出力間】500 Vrms (AC1分間)
使用温度(℃)
【はんだ付け】260 (10s)
絶縁抵抗(MΩ)
【入出力間】108(VI-O=500VDC、ROH≦60%)
使用周囲温度(℃)
-40~+110(氷結・結露のないこと)
電流(mA)
【パルスオン】750(t=100ms、Duty=1/10)、【LED順(IF)】30
連続負荷電流(mA)
【ピークAC/DC_Io】250 mA
保管温度(℃)
-40~+125(氷結・結露のないこと)
電流低減率(mA/℃)
(オン)-2.5(Ta≧25℃)、【直流順】-0.3 (Ta≧25℃)
容量(pF)
【端子間】30(V=0V、f=1MHz)
最大逆電圧(V)
【LED】5
最大負荷電圧(V)
【AC/DC_VOFF】40
接合部温度(℃)
125
逆電流(μA)
10(VR=5V)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82886907G3VM-41UR41個
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
82日以内出荷
返品不可
82901047G3VM-41UR4(TR05)1箱(500個)
オープン
¥539,800
¥593,780(税込)
82日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする