曜日別特売

G3VM-□AR□ / □DR□

G3VM-□AR□ / □DR□ - omron(オムロン)G3VM-□AR□ / □DR□ - omron(オムロン)

負荷電圧 20V/30V/40V/60V/100V/200V
20V品:連続負荷電流 3A(最大)
30V品:連続負荷電流 4A(最大)
40V品:連続負荷電流 2.5A(最大)
60V品:連続負荷電流 3A(最大)
100V品:連続負荷電流 2A(最大)
200V品:連続負荷電流 0.7A(最大)
負荷電圧 20V/30V/40V/60V/100V/200V
20V品:連続負荷電流 3A(最大)
30V品:連続負荷電流 4A(最大)
40V品:連続負荷電流 2.5A(最大)
60V品:連続負荷電流 3A(最大)
100V品:連続負荷電流 2A(最大)
200V品:連続負荷電流 0.7A(最大)

その他
【繰り返しピークLED順電流(入力側)】1 A (100μsパルス、100pps)
電圧(V)
【LED順(入力側)_最小】1.5 (IF=10mA)
端子形状
プリント基板用端子
耐電圧
【入出力間】2,500 Vrms (AC1分間)
使用温度(℃)
【はんだ付け】260 (10s)
使用周囲温度(℃)
-40~+110 (氷結・結露のないこと)
電流(mA)
【LED順(入力側)】30
保管温度(℃)
-40~+125
絶縁抵抗
【入出力間】最小1000 MΩ (VI-O=500VDC、ROH≦60%)
最大逆電圧(V)
【LED逆電圧(入力側)】6
接合部温度(℃)
【出力側】125 、【入力側】125
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電流(A)
連続負荷電流(mA)
電流低減率(mA/℃)
最大負荷電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82890608G3VM-101AR1【パルスオン(出力側)】6 (t=100ms、Duty=1/10)【タイプ】高電流、【ピークAC/DC(出力側)】0.083333333【出力側】(オン)-20(Ta≧25℃)、【入力側】(直流順)-0.3(Ta≧25℃)【AC/DC_出力側】100
オープン
¥969
¥1,066(税込)
82日以内出荷
返品不可
82893085G3VM-61AR1【パルスオン(出力側)】9 (t=100ms、Duty=1/10)【タイプ】高電流、【ピークAC/DC(出力側)】0.125【出力側】(オン)-30(Ta≧25℃)、【入力側】(直流順)-0.3(Ta≧25℃)【AC/DC_出力側】60
オープン
¥879
¥967(税込)
82日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする