曜日別特売

G3VM-□L / □FL / □GL

G3VM-□L / □FL / □GL - omron(オムロン)

動作入力順電圧: H/推奨5V(標準)、L/推奨2.5V(標準)
負荷電圧 30V/60V形G3VM-31QVH/L: 連続負荷電流1.5A(最大)形G3VM-61QV2H/L: 連続負荷通電1.0A(最大)形G3VM-61QVH: 連続負荷電流0.4A(最大)
高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃ )
動作入力順電圧: H/推奨5V(標準)、L/推奨2.5V(標準)
負荷電圧 30V/60V
高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃ )

その他
【連続負荷電流の組み合わせ】負荷電圧 60V / 連続負荷電流 1000mA
電圧
【逆電圧 (VRIN)_value(入力側)】6、【順電圧 (VIN)_value(入力側)】3
耐電圧
【入出力間(value)】500
電流(mA)
【パルスオン(出力側)(value)】3000
連続負荷電流(mA)
【ピークAC/DC_IO_value】(出力側)1000
絶縁抵抗
【入出力間】1000
電流低減率(mA/℃)
【condition(出力側)】Ta≧25℃、【value(出力側)】-10
入力電圧
低電圧入力タイプ (推奨入力順電圧 VIN=2.5V)
最大負荷電圧(V)
【AC/DC_VOFF_value】【出力側】60
接合部温度(℃)
【入力側(value)】125
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82895761G3VM-61QV2L
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
82日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする