G3VMシリーズ 600V サーフェス・マウント端子 標準タイプ テーピング
負荷電圧 40V/60V/200V/350V/400V/600V
110℃まで対応可能な高温対応MOS-FETリレーもラインアップ
負荷電圧 40V/60V/200V/350V/400V/600V
110℃まで対応可能な高温対応MOS-FETリレーもラインアップ
- 形状
- DIP4
- タイプ
- 標準タイプ,高温タイプ
- 形式
- 【サーフェス・マウント端子】(スティック)G3VM-601DY2 / (テーピング)G3VM-601DY2(TR05)【プリント基板用端子(スティック)】G3VM-601AY2
- 接点構成
- 1a
- 端子形状
- サーフェス・マウント端子
- 負荷電圧(V)
- 【コード】600
- 連続負荷電流(mA)
- ~90
- 絶縁体厚さ(mm)
- 0.4
- 最大負荷電圧(V)
- 600
- 沿面距離とクリアランス(mm)
- 【空間】~7、【沿面】~7
- 内容量
- 1箱(500個)
リレー の新着商品
カテゴリ





















