G5NB 1a接点, 基本保護構造: 耐フラックス形 あり (高感度) あり あり DC5V
高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。
小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。
5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。
最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)
標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。
耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)
用途規格はEN61010強化絶縁取得。
防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。
保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G5NB-□-PWタイプ)
高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。
小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。
5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。
最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)
標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。
耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)
用途規格はEN61010強化絶縁取得。
防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。
(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。
(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。
- 仕様
- 【接点構成】1a接点【基本保護構造】耐フラックス形
- 質量(g)
- 4
- 定格電圧(V)
- DC5
- 耐電圧
- (コイルと接点間)AC4,000V 50/60Hz 1min
- 機能
- 【CF機能】あり、【PW機能】あり、【高感度 (HA) 】あり
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 1000~
- 接点材質
- 【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー材)
- 定格電流(mA)
- 40
- コイル抵抗(Ω)
- 125
- コイル電圧(V)
- DC5
- 耐久性
- (機械的)500万回以上
- 動作電圧(V)
- 【操作コイル】75%以下
- 内容量
- 1個
リレー の新着商品
カテゴリ





















