G6L
実装面積を約20%、体積約64%減少(メーカー形G5V-1比)して高密度実装に対応。{幅7.0mm×長さ10.6mm×高さ4.5mm(SMD)、4.1mm(TH)}
コイル-接点間で高耐電圧AC1,000V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(FCC Part68)準拠。同極接点間で高耐電圧750Vを実現。
サーフェス・マウント型も品揃え。
標準形式でUL/CSA規格取得。
実装面積を約20%、体積約64%減少(メーカー形G5V-1比)して高密度実装に対応。
コイル-接点間で高耐電圧AC1,000V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(FCC Part68)準拠。
サーフェス・マウント型も品揃え。
標準形式でUL/CSA規格取得。
- 質量(g)
- 0.6
- 形式
- 標準形式(スティック/リール梱包対応)
- 耐電圧
- (コイルと接点間)AC1000V 50/60Hz 1min、(同極接点間)AC750V 50/60Hz 1min
- 定格通電電流
- 【開閉部】1A
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 1000~(DC500Vにて)
- 接触抵抗(mΩ)
- ~100
- 動作時間
- 5ms以下(1.1ms)
- 復帰時間
- 5ms以下(0.4ms)
- 定格電流(mA)
- 【DC3】60
- 接点電圧の最大値(V)
- 【開閉部】AC125V、DC60V
- 定格負荷
- 【開閉部】AC125V 0.3A, DC24V 1A
- 耐久性
- (機械的)500万回以上(開閉ひん度36,000回/h)
- 接点電流の最大値(A)
- 【開閉部】1
- 耐衝撃電圧(V)
- (コイルと接点間)1,500V 10×160μs
- 振動(耐久)Hz
- 10~55 / 片振幅1.65mm(複振幅3.3mm)
- 接触機構
- 【開閉部】クロスバ・シングル接点Ag(表面Au合金)
- 内容量
- 1箱(1000個)
リレー の新着商品
カテゴリ






















