曜日別特売

G6QE

G6QE - omron(オムロン)G6QE - omron(オムロン)

小型ながら、最大AC480V 36A(形G6QE-1A4タイプ)の高容量開閉を実現。
高耐衝撃電圧(コイルと接点間)10kVを実現。
コイル保持電圧(コイル定格電圧の35%)により、コイル消費電力を定格比約12%まで低減可能。
C-UL、TUV、CQC認証を取得した基準形と、電安法(300V以下)準拠形をラインナップ。
防爆規格(IEC/EN)60079-15準拠。(形G6QE-1A4タイプ)(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。
小型ながら、最大AC480V 36A(形G6QE-1A4タイプ)の高容量開閉を実現。
高耐衝撃電圧(コイルと接点間)10kVを実現。
コイル保持電圧(コイル定格電圧の35%)により、コイル消費電力を定格比約12%まで低減可能。
C-UL、TUV、CQC認証を取得した基準形と、電安法(300V以下)準拠形をラインナップ。
防爆規格(IEC/EN)60079-15準拠。(形G6QE-1A4タイプ)

形式
電安法準拠形 / 耐フラックス形(封止なし)
消費電力(mW)
1400172
復帰電圧
5~23%
定格電流(mA)
280
コイル抵抗(Ω)
17.9
最大許容電圧(V)
140%(at 23℃)
動作電圧(V)
70%以下
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82894668G6QE-1A-JT DC5【コイル部】DC5V
オープン
¥949
¥1,044(税込)
82日以内出荷
返品不可
82899620G6QE-1A-JT DC24【コイル部】DC24V
オープン
¥949
¥1,044(税込)
82日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする