G6S シングル・ステイブル形 サーフェス・マウント端子 Gタイプ 高耐圧・高絶縁タイプ テーピング包装 DC2V
長い端子形状で、はんだ付け部の長期接続信頼性が高い。(サーフェス・マウント端子タイプ)
内L形端子形状で、高密度実装が可能。(サーフェス・マウント端子タイプ)
ユニークなはんだ付け部の端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだづけ性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)
コイル接点間で高耐電圧2,000V AC、高耐衝撃電圧2,500V 2×10μs(テルコーディア規格)を実現。
高さ9.4mm×幅7.5mm×長さ15mmの小形サイズ。
BSI(EN62368-1)付加絶縁認証タイプも品揃え。(-Yタイプ)
長い端子形状で、はんだ付け部の長期接続信頼性が高い。(サーフェス・マウント端子タイプ)
内L形端子形状で、高密度実装が可能。(サーフェス・マウント端子タイプ)
ユニークなはんだ付け部の端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだづけ性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)
コイル接点間で高耐電圧2,000V AC、高耐衝撃電圧2,500V 2×10μs(テルコーディア規格)を実現。
高さ9.4mm×幅7.5mm×長さ15mmの小形サイズ。
BSI(EN62368-1)付加絶縁認証タイプも品揃え。(-Yタイプ)
- 仕様
- 高耐圧・高絶縁タイプ
- コイル定格電圧(V)
- DC2V
- 動作方式
- 【コイル】シングル・ステイブル形
- 包装形態
- テーピング包装
- 消費電力(mW)
- 【操作コイル_DC3】140、【操作コイル_DC4.5】140
- 復帰電圧
- 【操作コイル_DC4.5】10%以上、【操作コイル_DC3】10%以上
- 定格電流(mA)
- 【操作コイル_DC4.5】31、【操作コイル_DC5】28.1、【操作コイル_DC3】46.7
- コイル抵抗(Ω)
- 【操作コイル_DC4.5】145、【操作コイル_DC5】178、【操作コイル_DC3】64.3
- 最大許容電圧(V)
- 【操作コイル_DC3】200%(23℃)、【操作コイル_DC4.5】200%(23℃)
- 端子
- サーフェス・マウント端子 Gタイプ
- 動作電圧(V)
- 【操作コイル_DC5】75%以下、【操作コイル_DC3】75%以下、【操作コイル_DC4.5】75%以下
- 内容量
- 1箱(800個)
リレー の新着商品
カテゴリ





















