SS 5A ヒンジ・長レバー形(接点ギャップ1mm以上) 低OF 1a はんだづけ端子 標準
0.1Aから10.1Aタイプまで豊富なバリエーションを揃えたオムロンのベストセラーマイクロスイッチ。
動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。
安定した分割2枚ばね構造の採用により、3,000万回の高耐久性を実現。
各種インターロック用途に使える接点ギャップ1mm以上の仕様も用意。
0.1Aから10.1Aタイプまで豊富なバリエーションを揃えたオムロンのベストセラーマイクロスイッチ。
動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。
安定した分割2枚ばね構造の採用により、3,000万回の高耐久性を実現。
各種インターロック用途に使える接点ギャップ1mm以上の仕様も用意。
- 質量(g)
- 1.6(ピン押ボタン形の場合)
- タイプ
- 【動作に必要な力(OF)】低OF
- 保護構造
- IEC IP40
- アクチュエータの種類
- ヒンジ・長レバー形(接点ギャップ1mm以上)
- 定格電圧
- DC 30V
- 接点
- リベット
- 耐電圧
- 【同極端子間】AC1000V 50/60Hz 1min
- 定格電流(A)
- 5
- 耐熱性
- 標準
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 100~(DC500V絶縁抵抗計にて)
- 使用環境
- 【温度】-25~+85℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
- 機械的耐久性
- 3,000万回以上(60回/min)
- 最小適合負荷
- DC5V 160mA
- 突入電流(A)
- (常時閉路)~20、(常時開路)~10
- 接点材質
- 銀
- 接触仕様
- 1a
- 使用湿度範囲(%RH)
- ~85(+5~+35℃にて)
- 接点間隔(mm)
- 0.5
- 端子仕様
- はんだづけ端子
- 内容量
- 1個
検出・センサ の新着商品
カテゴリ



























