Sysmac Studio Ver.1.□□ Sysmac Studioスタンダードエディション 30ライセンス版
モーション、ロジック、セーフティ、ドライブ、画像センサさらにHMIのサポート機能をひとつのソフトウェアに統合
オープンなプログラムの国際規格であるIEC 61131-3(および国内標準規格 JIS B 3503)に準拠
変数に対応した命令語によるラダー言語、ST言語とファンクションブロックプログラミングのサポート
複雑なモーション制御を簡単に設定できるカムエディタの搭載
ロジックとモーションを統合した3Dシミュレーション、デバッグを実現
プロジェクト、POUごとに設定が可能な32桁の高度で強固なパスワード機能
モーション、ロジック、セーフティ、ドライブ、画像センサさらにHMIのサポート機能をひとつのソフトウェアに統合
オープンなプログラムの国際規格であるIEC 61131-3(および国内標準規格 JIS B 3503)に準拠
変数に対応した命令語によるラダー言語、ST言語とファンクションブロックプログラミングのサポート
複雑なモーション制御を簡単に設定できるカムエディタの搭載
ロジックとモーションを統合した3Dシミュレーション、デバッグを実現
プロジェクト、POUごとに設定が可能な32桁の高度で強固なパスワード機能
- 対応ソフトウェア
- 【CX-Integrator/Network Configurator】
CPS/EDS/拡張モジュール/インタフェースモジュールのインストール機能において、OS(Windows 7/Windows 8.1/Windows 10/Windows 11)のバーチャルストア機能により、正常にインストールできますが継続してソフトウェアをご使用いただく上で、以下の機能制があります。
・他のユーザでログインすると、再度インストールが必要になる。
・オートアップデート機能によるCPSの更新ができなくなる。
アプリケーションを「管理者として実行」することで、本制は回避できます。
【CX-Designer】
Windows 7/Windows 8.1/Windows 10/Windows 11の新規フォント(メイリオ等)をプロジェクト内で使用している場合に、Windows XP以前のOS上のCX-DesignerからNS/NSJに転送すると銘版の文字が大きくなり、部品からはみ出すことがあります。
【Sysmac Studio】
Windowsの管理者権限で起動しなかった場合、以下の機能制があります。
・NC統合コントローラおよびユニットバージョン1.09以前のコントローラのシミュレーション機能を使用することができません。
・ユニットバージョンV1.09以前のコントローラの実行時間予測用キャリブレーションができません。
・プログラマブルターミナルNAシリーズのシミュレーション機能が使用できません。
・ESIファイルのインストールができません。
・ライセンスの登録ができません。
- タイプ
- Sysmac Studioスタンダードエディション
- 対応OS
- Windows 7 SP1(32bit版/64bit版)3/Windows 8.1(32bit版/64bit版)4/Windows 10 バージョン1607以降(32bit版/64bit版)/Windows 11(64bit版)
- 対応
- 日本語、英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、中国語簡体字、中国語繁体字、韓国語
- メモリー
- 2GB以上。4GB以上を推奨。
- ディスク
- DVD-ROMドライブ
- ディスプレイ
- XGA 1024×768、1600万色WXGA 1280×800以上を推奨
- 使用CPU
- Intel(R) Core(TM) i5 520M processor(2.4GHz)、または相当以上のプロセッサを搭載したDOS/V(IBM AT 互換機)パーソナルコンピュータを推奨。
- 通信ポート
- USB2.0対応USBポートまたはEthernetポート 6
- ライセンス数
- 30ライセンス版
- 内容量
- 1個
PCソフト の新着商品
カテゴリ



























