クリネックス トイレットペーパー 長持ちシャワートイレ用 8ロール ダブル 香りなし

クリネックス トイレットペーパー 長持ちシャワートイレ用 8ロール ダブル 香りなし - 日本製紙クレシアクリネックス トイレットペーパー 長持ちシャワートイレ用 8ロール ダブル 香りなし - 日本製紙クレシアクリネックス トイレットペーパー 長持ちシャワートイレ用 8ロール ダブル 香りなし - 日本製紙クレシアクリネックス トイレットペーパー 長持ちシャワートイレ用 8ロール ダブル 香りなし - 日本製紙クレシアクリネックス トイレットペーパー 長持ちシャワートイレ用 8ロール ダブル 香りなし - 日本製紙クレシアクリネックス トイレットペーパー 長持ちシャワートイレ用 8ロール ダブル 香りなし - 日本製紙クレシアクリネックス トイレットペーパー 長持ちシャワートイレ用 8ロール ダブル 香りなし - 日本製紙クレシアクリネックス トイレットペーパー 長持ちシャワートイレ用 8ロール ダブル 香りなし - 日本製紙クレシア

8ロールで12ロール分の長さ。たっぷり使えて取替えの手間を軽減。省スペース化で保管もすっきり。
ウォータリングエンボスに3種のボタニカルプリント柄をアソート。無香タイプ。厚手でソフトな肌さわり。ダブル。

用途
トイレットペーパー 長持ちシャワートイレ用 トイレ用品 トイレ紙 ペーパー ティッシュ トイレティッシュ トイレット 無香料
材質
ピュアパルプ100%
長さ(m)
35
ロール直径(mm)
114
内容量
1箱(8ロール×8パック)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8282115028704
オープン
¥6,198
¥6,818(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする