曜日別特売

G9TB

G9TB - omron(オムロン)

低温度上昇
IEC62055-31 UC3 standardに準拠した高い過電流耐力
UL508規格に準拠
低温度上昇
IEC62055-31 UC3 standardに準拠した高い過電流耐力
UL508規格に準拠

コイル定格電圧(V)
DC12V
電圧
【セット電圧】定格電圧の80%以下【リセット電圧】定格電圧の80%以下
質量(g)
70
消費電力(W)
【リセットコイル】5.4、【セットコイル】5.4
接点構成
1a
端子形状
溶接用端子
耐電圧
(コイルと接点間)AC4,000V 50/60Hz 1min, AC1,500V 50/60Hz 1min
定格通電電流
120A
分類
2巻線ラッチング形
絶縁抵抗(MΩ)
1000~
機械的耐久性
10万回以上(開閉頻度 7,200回/h)
接点材質
Ag合金
定格電流(mA)
【セットコイル】451
接点電圧の最大値(V)
AC276V
抵抗負荷
AC276V、120A
定格負荷
(誘導負荷 PF=0.5) AC276V、100A
許容電圧範囲
定格電圧の110%以下
接触機構
1a
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82912527G9TB-K1ATW-E DC12
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする