曜日別特売

耐水性ポリウレタンブレードホースFH

耐水性ポリウレタンブレードホースFH - 千代田通商耐水性ポリウレタンブレードホースFH - 千代田通商

耐水性ポリウレタンを使用し冷却水配管、圧縮空気配管を1種類で兼用できます。
寒冷地でも柔らかく、曲げ癖も付きにくい素材です。
ホースフッティングにて簡単接続できます。
環境負荷物質を含まないエコホースです。

用途
各種空気圧配管及び工業用水の配管に。
材質
耐水性ポリウレタン、補強材ナイロン樹脂
肉厚(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全10種類を絞り込む
内径(Φmm)
全長(m)
外径(Φmm)
色
10種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
色
内径(Φmm)
全長(m)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82913866FH-11W-50818-7275白115016
¥72,500
¥63,980
¥70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82914101FH-16LB-50818-7278ライトブルー165021
¥107,500
¥94,980
¥104,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82914207FH-11W-100818-7273白1110016
¥145,000
¥129,800
¥142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82914286FH-16W-100818-7279白1610021
¥215,000
¥189,800
¥208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82914356FH-16LB-100818-7276ライトブルー1610021
¥215,000
¥189,800
¥208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82914390FH-8W-100818-7285白810012
¥68,000
¥59,980
¥65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82914469FH-16W-50818-7281白165021
¥107,500
¥94,980
¥104,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82914487FH-11LB-50818-7272ライトブルー115016
¥72,500
¥63,980
¥70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82914618FH-8LB-100818-7282ライトブルー810012
¥68,000
¥59,980
¥65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82915090FH-11LB-100818-7270ライトブルー1110016
¥145,000
¥129,800
¥142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする