MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
マイクロステップボーラーHE
細穴放電から切削穴あけへ。各ピン穴加工に最適。
高剛性首形状によって穴曲がりおよび工具の折損を抑制。
専用刃形によって長寿命、かつ長時間の穴形状の維持が可能。
材質
超硬合金
先端角(°)
140
表面処理
ATH
ねじれ角(°)
17~23(弱ねじれ)
直径許容差
0.006-0.001
内容量
1個
全36種類を絞り込む
品番
選択してください
EMSBHE0017-0.85-ATH
EMSBHE0019-0.95-ATH
EMSBHE0021-1.05-ATH
EMSBHE0023-1.15-ATH
EMSBHE0027-1.35-ATH
EMSBHE0029-1.45-ATH
EMSBHE0031-1.55-ATH
EMSBHE0033-1.65-ATH
EMSBHE0037-1.85-ATH
EMSBHE0041-2.05-ATH
EMSBHE0047-2.35-ATH
EMSBHE0051-2.55-ATH
EMSBHE0053-2.65-ATH
EMSBHE0057-2.85-ATH
EMSBHE0061-3.05-ATH
EMSBHE0063-3.15-ATH
EMSBHE0067-3.35-ATH
EMSBHE0069-3.45-ATH
EMSBHE0071-3.55-ATH
EMSBHE0073-3.65-ATH
EMSBHE0077-3.85-ATH
EMSBHE0079-3.95-ATH
EMSBHE0081-4.05-ATH
EMSBHE0083-4.15-ATH
EMSBHE0087-4.35-ATH
EMSBHE0089-4.45-ATH
EMSBHE0091-4.55-ATH
EMSBHE0097-4.85-ATH
EMSBHE0131-6.55-ATH
EMSBHE0131-13.1-ATH
EMSBHE0132-13.2-ATH
EMSBHE0135-6.75-ATH
EMSBHE0135-13.5-ATH
EMSBHE0136-13.6-ATH
EMSBHE0137-6.85-ATH
EMSBHE0137-13.7-ATH
全長(mm)
45(LF)
50(LF)
70(LF)
シャンク径(mm)
3(DCONMS)
4(DCONMS)
溝長(mm)
選択してください
0.85(l)
0.95(l)
1.05(l)
1.15(l)
1.35(l)
1.45(l)
1.55(l)
1.65(l)
1.85(l)
2.05(l)
2.35(l)
2.55(l)
2.65(l)
2.85(l)
3.05(l)
3.15(l)
3.35(l)
3.45(l)
3.55(l)
3.65(l)
3.85(l)
3.95(l)
4.05(l)
4.15(l)
4.35(l)
4.45(l)
4.55(l)
4.85(l)
6.55(l)
6.75(l)
6.85(l)
13.1(l)
13.2(l)
13.5(l)
13.6(l)
13.7(l)
36種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
溝長(mm)
首下長(mm)
シャンク径公差(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82915869
EMSBHE0081-4.05-ATH
50(LF)
4.05(l)
4.05(l2)
0-0.004
4(DCONMS)
¥
7,810
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82915957
EMSBHE0137-6.85-ATH
50(LF)
6.85(l)
6.85(l2)
0-0.005
4(DCONMS)
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82916000
EMSBHE0077-3.85-ATH
50(LF)
3.85(l)
3.85(l2)
0-0.004
4(DCONMS)
¥
7,770
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82916079
EMSBHE0136-13.6-ATH
70(LF)
13.6(l)
13.6(l2)
0-0.005
4(DCONMS)
¥
9,010
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82916115
EMSBHE0073-3.65-ATH
50(LF)
3.65(l)
3.65(l2)
0-0.004
4(DCONMS)
¥
7,770
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82916149
EMSBHE0023-1.15-ATH
45(LF)
1.15(l)
1.15(l2)
0-0.003
3(DCONMS)
¥
7,950
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82916271
EMSBHE0083-4.15-ATH
50(LF)
4.15(l)
4.15(l2)
0-0.004
4(DCONMS)
¥
7,870
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82916298
EMSBHE0029-1.45-ATH
45(LF)
1.45(l)
1.45(l2)
0-0.003
3(DCONMS)
¥
7,960
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82916386
EMSBHE0019-0.95-ATH
45(LF)
0.95(l)
0.95(l2)
0-0.003
3(DCONMS)
¥
8,130
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82916447
EMSBHE0131-13.1-ATH
70(LF)
13.1(l)
13.1(l2)
0-0.005
4(DCONMS)
¥
9,010
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82916648
EMSBHE0089-4.45-ATH
50(LF)
4.45(l)
4.45(l2)
0-0.004
4(DCONMS)
¥
7,890
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82916666
EMSBHE0069-3.45-ATH
50(LF)
3.45(l)
3.45(l2)
0-0.004
3(DCONMS)
¥
7,340
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82916745
EMSBHE0071-3.55-ATH
50(LF)
3.55(l)
3.55(l2)
0-0.004
4(DCONMS)
¥
7,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82916840
EMSBHE0135-13.5-ATH
70(LF)
13.5(l)
13.5(l2)
0-0.005
4(DCONMS)
¥
9,010
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82916849
EMSBHE0091-4.55-ATH
50(LF)
4.55(l)
4.55(l2)
0-0.004
4(DCONMS)
¥
7,890
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82916867
EMSBHE0033-1.65-ATH
50(LF)
1.65(l)
1.65(l2)
0-0.004
3(DCONMS)
¥
8,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82917059
EMSBHE0037-1.85-ATH
50(LF)
1.85(l)
1.85(l2)
0-0.004
3(DCONMS)
¥
8,350
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82917077
EMSBHE0079-3.95-ATH
50(LF)
3.95(l)
3.95(l2)
0-0.004
4(DCONMS)
¥
7,810
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82917129
EMSBHE0041-2.05-ATH
50(LF)
2.05(l)
2.05(l2)
0-0.004
3(DCONMS)
¥
8,350
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82917348
EMSBHE0031-1.55-ATH
50(LF)
1.55(l)
1.55(l2)
0-0.004
3(DCONMS)
¥
8,010
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82917409
EMSBHE0063-3.15-ATH
50(LF)
3.15(l)
3.15(l2)
0-0.004
3(DCONMS)
¥
8,090
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82917436
EMSBHE0057-2.85-ATH
50(LF)
2.85(l)
2.85(l2)
0-0.004
3(DCONMS)
¥
8,170
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82917515
EMSBHE0047-2.35-ATH
50(LF)
2.35(l)
2.35(l2)
0-0.004
3(DCONMS)
¥
8,180
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82917540
EMSBHE0021-1.05-ATH
45(LF)
1.05(l)
1.05(l2)
0-0.003
3(DCONMS)
¥
7,910
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82917786
EMSBHE0053-2.65-ATH
50(LF)
2.65(l)
2.65(l2)
0-0.004
3(DCONMS)
¥
8,070
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82917881
EMSBHE0051-2.55-ATH
50(LF)
2.55(l)
2.55(l2)
0-0.004
3(DCONMS)
¥
7,980
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82917978
EMSBHE0135-6.75-ATH
50(LF)
6.75(l)
6.75(l2)
0-0.005
4(DCONMS)
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82918100
EMSBHE0017-0.85-ATH
45(LF)
0.85(l)
0.85(l2)
0-0.003
3(DCONMS)
¥
8,130
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82918267
EMSBHE0027-1.35-ATH
45(LF)
1.35(l)
1.35(l2)
0-0.003
3(DCONMS)
¥
7,950
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82918389
EMSBHE0097-4.85-ATH
50(LF)
4.85(l)
4.85(l2)
0-0.004
4(DCONMS)
¥
7,830
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82918416
EMSBHE0132-13.2-ATH
70(LF)
13.2(l)
13.2(l2)
0-0.005
4(DCONMS)
¥
9,010
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82918547
EMSBHE0131-6.55-ATH
50(LF)
6.55(l)
6.55(l2)
0-0.005
4(DCONMS)
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82918678
EMSBHE0067-3.35-ATH
50(LF)
3.35(l)
3.35(l2)
0-0.004
3(DCONMS)
¥
8,090
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82918687
EMSBHE0087-4.35-ATH
50(LF)
4.35(l)
4.35(l2)
0-0.004
4(DCONMS)
¥
7,870
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82918775
EMSBHE0137-13.7-ATH
70(LF)
13.7(l)
13.7(l2)
0-0.005
4(DCONMS)
¥
9,010
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82918861
EMSBHE0061-3.05-ATH
50(LF)
3.05(l)
3.05(l2)
0-0.004
3(DCONMS)
¥
8,170
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください