タイダクトホース
軽量で持ち運びが簡単です。
屈曲性に富んでおります。
酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。
芯性に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。
ホース先端は拡大ができませんので、相手方外径がホース内径より大きい場合は必ず口元(カフス)を使用してください。
ホースは、相手方に直接差し込むか専用の口元を使用してください。
口元(カフス)を使用する場合は、ワイヤーバンドやABAバンドも使用できます。
空気、ガスの送排風はもとより、空気と同時に送る軽い粒状のものの集散機器に適します。
定尺は20mです。1巻の価格は割安です。
- 品番
- N-75
- ピッチ(mm)
- 11.5
- 使用温度範囲(℃)
- -15~+70
- 呼び径
- Φ75
- 内容
- 1m
- 許容曲げ半径(mm)
- 80~
- 外径(mm)
- 82.5
- 内径(mm)
- 75.5+1.5-0.5
- 許容圧力(MPa)
- ~0.04 (20℃)
- 許容減圧力(KPa[mmHg])
- ~-32 (20℃)
- 内容量
- 1本
注意
※N型は、端末にワイヤーが露出している場合がありますので、取扱いには十分ご注意ください。ホース の新着商品
カテゴリ











![耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI] TOYOX(トヨックス) 耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono24342237-220715-02.jpg)








![耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C] TOYOX(トヨックス) 耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono37752605-250619-02.jpg)

