ダイヤル式カムロック 防水仕様
・3 桁ダイヤル仕様。キーレス管理できるので便利です。
・ツマミを回して施解錠できます。
・解錠番号がバラバラ(解錠番号が不明)の状態でも施錠することができます。(スクランブルロック仕様)
・解錠番号変更可能(番号を忘れた場合の緊急解除方法はありません。)
・樹脂製ハウジングにパッキン採用の防水仕様です。(IPX4 相当)
・左右兼用型(止金の向きを変更してください。)
- 用途
- 宅配ボックス、郵便受け、ロッカー、制御盤、各種キャビネット・ラック
- 材質
- 本体:PA6、POM、亜鉛ダイカスト 止金:スチール ナット:亜鉛ダイカスト パッキン:EPDM
- 取付板厚(mm)
- パッキン無し~11.5 / パッキン有り~10.5
- 内容量
- 1個
機構部品 の新着商品
カテゴリ






























