バックル火消し壺

バックル火消し壺 - ロゴスバックル火消し壺 - ロゴスバックル火消し壺 - ロゴスバックル火消し壺 - ロゴスバックル火消し壺 - ロゴスバックル火消し壺 - ロゴスバックル火消し壺 - ロゴスバックル火消し壺 - ロゴス

めんどうなBBQ後の炭のかたづけが短時間ですむので、ひとつあると便利なアイテム。
火がついた炭をそのまま容器に入れてフタを閉めれば自然と消化するので、再利用することができる。
バックル式だから開け閉めも簡単で、万が一倒れても中身がこぼれないため安心。

用途
炭を消して、持ち帰る!簡単バック開閉の火消し壺。
サイズ(cm)
(約)直径17×高さ21.8
主材質
アルミ
内寸(cm)
(約)直径14×深さ16.8
総質量(kg)
(約)1.4
開閉方式
バックル式
内容量
1個
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8291995681063126
¥8,000
¥8,800(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする