曜日別特売

パソコンケース 13インチ MacBook Neo 専用設計 ZEROSHOCK インナーケース 衝撃吸収 軽量 撥水 前面ポケット付 ダブルファスナー 軽量

パソコンケース 13インチ MacBook Neo 専用設計 ZEROSHOCK インナーケース 衝撃吸収 軽量 撥水 前面ポケット付 ダブルファスナー 軽量 - エレコムパソコンケース 13インチ MacBook Neo 専用設計 ZEROSHOCK インナーケース 衝撃吸収 軽量 撥水 前面ポケット付 ダブルファスナー 軽量 - エレコムパソコンケース 13インチ MacBook Neo 専用設計 ZEROSHOCK インナーケース 衝撃吸収 軽量 撥水 前面ポケット付 ダブルファスナー 軽量 - エレコムパソコンケース 13インチ MacBook Neo 専用設計 ZEROSHOCK インナーケース 衝撃吸収 軽量 撥水 前面ポケット付 ダブルファスナー 軽量 - エレコムパソコンケース 13インチ MacBook Neo 専用設計 ZEROSHOCK インナーケース 衝撃吸収 軽量 撥水 前面ポケット付 ダブルファスナー 軽量 - エレコムパソコンケース 13インチ MacBook Neo 専用設計 ZEROSHOCK インナーケース 衝撃吸収 軽量 撥水 前面ポケット付 ダブルファスナー 軽量 - エレコムパソコンケース 13インチ MacBook Neo 専用設計 ZEROSHOCK インナーケース 衝撃吸収 軽量 撥水 前面ポケット付 ダブルファスナー 軽量 - エレコムパソコンケース 13インチ MacBook Neo 専用設計 ZEROSHOCK インナーケース 衝撃吸収 軽量 撥水 前面ポケット付 ダブルファスナー 軽量 - エレコム

薄くても衝撃をしっかり吸収するZEROSHOCKシリーズ。MacBook Neo(13インチ)専用設計のZEROSHOCKインナーケースです。軽量で持ち運びやすく、かさばりにくいスリム設計。前面ポケットには各種アクセサリーを収納できます。

用途
MacBook Neo(13インチ)専用設計のZEROSHOCKインナーケースです。
ウェーブ形状の低反発ポリウレタン(低反発ウェーブフォーム)が、衝撃をしっかり吸収します。
外部からの衝撃を吸収できる厚みを保ちながら、かさばりにくく軽量で持ち運びやすい設計です。
各種アクセサリーを収納できる前面ポケット付きです。
ケース内側には中身を傷つけにくい、やさしい手触りの起毛素材を使用しています。
開閉しやすく、端末の出し入れがスムーズなダブルファスナーを採用しています。
ケース表面には撥水性があり、高級感のある生地を使用しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
適合機種
MacBook Neo (13インチ) 2026年3月発売モデル専用設計 ※本製品はMacBook Neoのサイズに合わせて設計されています。
材質
表地:PVC、裏地:ポリエステル、芯材:低反発ポリウレタン
質量(g)
約245
ポケット数
(前面)ファスナーポケット×1
パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約297.5××206.4×12.7 ※参考対応機種 MacBook Neo用 ※2026年7月時点の情報です。
気室数
1気室
撥水加工
あり
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
ZSB-IBNEOX02GY 8293007982930079ZSB-IBNEOX02GYグレー
¥2,630
¥1,798
¥1,978(税込)
翌々日出荷
ZSB-IBNEOX02BK 8293023782930237ZSB-IBNEOX02BKブラック
¥2,630
¥1,798
¥1,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする