曜日別特売

婦人シルクタビ型ソックス キナリ

婦人シルクタビ型ソックス キナリ - 神戸生絲

保温性と吸放湿性のバランスに優れた、はき心地の良いシルク82%混を使用しています。サンダルばき、草履ばきにも最適です。

材質
シルク、ナイロン、ポリウレタン
色
キナリ
サイズ(cm)
22~24
丈(cm)
17
内容量
1足
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82929808SY304
¥700
¥699
¥769(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする