ハンド&ボディクリームJM Jasmine(ジャスミン)

ハンド&ボディクリームJM Jasmine(ジャスミン) - GRASSE TOKYO(グラーストウキョウ)

本来もつ素肌力を高めることが一番大切という考えから、余計なものは一切加えず、オーガニック認証を取得した保湿成分シアバターを中心に植物由来の厳選した素材を贅沢に使用しました。 国内生産で徹底した衛生管理の安心・安全な素肌に優しいクリームは、べたつかないので手はもちろん全身にお使いいただけます。

用途
肌ケアに。
質量(g)
44
香り
ジャスミン: ジャスミン、スズランをグリーンノートでまとめた優しい香り
サイズ(mm)
幅39×奥行23×高さ133
内容量
1個
注意
※直射日光、高温多湿を避け保存してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82931741gthb-003
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥600/税込¥660
沖縄地方1¥600/税込¥660
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基礎化粧品・美容液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする