ハンド&ボディクリームWL Water lily(ウォーターリリー)
本来もつ素肌力を高めることが一番大切という考えから、余計なものは一切加えず、オーガニック認証を取得した保湿成分シアバターを中心に植物由来の厳選した素材を贅沢に使用しました。 国内生産で徹底した衛生管理の安心・安全な素肌に優しいクリームは、べたつかないので手はもちろん全身にお使いいただけます。
- 用途
- 肌ケアに。
- 質量(g)
- 44
- 香り
- ウォーターリリー: レモンの清涼感から スイレンの瑞々しさへ移り行く香り
- サイズ(mm)
- 幅39×奥行23×高さ133
- 内容量
- 1個
注意
※直射日光、高温多湿を避け保存してください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥600/税込¥660 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥600/税込¥660 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
基礎化粧品・美容液 の新着商品
カテゴリ



























