G7EB
AC480V・100A(基準形/高容量120A形)、AC800V・150A(高容量150A形)の高容量開閉を実現
正極/逆極性DC60V・100A(基準形/高容量120A形)、DC60V・150A(高容量150A形)のDC負荷開閉にも対応
使用周囲温度は85℃(一部仕様制限で105℃)を満足
高耐衝撃電圧(コイルと接点間)10kVを実現
接点間隔3.6mm以上(太陽光発電規格 VDE0126準拠)
初期5mΩ以下の低接触抵抗を実現
AC480V・100A(基準形/高容量120A形)、AC800V・150A(高容量150A形)の高容量開閉を実現
正極/逆極性DC60V・100A(基準形/高容量120A形)、DC60V・150A(高容量150A形)のDC負荷開閉にも対応
使用周囲温度は85℃(一部仕様制限で105℃)を満足
高耐衝撃電圧(コイルと接点間)10kVを実現
接点間隔3.6mm以上(太陽光発電規格 VDE0126準拠)
初期5mΩ以下の低接触抵抗を実現
- コイル定格電圧(V)
- DC12V
- 質量(g)
- 100
- 形式
- 高容量形 標準形
- 耐電圧
- 【コイルと接点間】AC5,000V 50/60Hz 1min
- 定格通電電流
- 【開閉部(接点部)】100A(85℃)、60A(105℃)
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 1000~
- 消費電力(mW)
- 【動作時】2800【待機時】575
- 復帰電圧
- 5~32%
- 動作電圧
- 75%以下(注5.)
- 機械的耐久性
- 100万回以上(開閉ひん度10,800回/h)
- 接点材質
- 【開閉部(接点部)】Ag合金
- 定格電流(mA)
- 【DC24V】116.5 、【DC12V】235.3
- コイル抵抗(Ω)
- 【DC24V】206、【DC12V】51
- 接点電圧の最大値(V)
- 【開閉部(接点部)】AC800V/DC60V
- 抵抗負荷
- 【開閉部(接点部)】AC480V 100A/AC800V 40A/DC60V 100A/DC60V 50A/DC60V 40A
- 接点機構
- 【開閉部(接点部)】ダブルブレーク
- 接点電流の最大値(A)
- 【開閉部(接点部)】100A
- 許容電圧範囲
- ~135%(at 23℃)
- 内容量
- 1個
リレー の新着商品
カテゴリ

















