G8K
プリント基板上の高密度設計と省スペースが可能
大電流通電のパターン設計しやすい端子ピン配列
超小型ながら14V25Aモーター負荷開閉が可能
ツインタイプ有り。(独立2回路)
P.I.Pリフロー対応
優れた耐環境性 使用温度範囲-40℃~+125℃
プリント基板上の高密度設計と省スペースが可能
大電流通電のパターン設計しやすい端子ピン配列
超小型ながら14V25Aモーター負荷開閉が可能
ツインタイプ有り。(独立2回路)
P.I.Pリフロー対応
優れた耐環境性 使用温度範囲-40℃~+125℃
- 質量(g)
- 3
- 耐電圧
- 【コイル-接点間】AC500V 1分間、【同極接点間】AC500V 1分間
- 分類
- シングル
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 【コイル-接点間】100~【同極接点間】100~
- 使用周囲温度(℃)
- -40~125(ただし、氷結および結露しないこと)
- 接触抵抗(mΩ)
- ~50(平均値_5mΩ)
- 耐振動(耐久)
- 33Hz, 45m/s2
- 動作時間
- 10ms以下(DC12Vにて。バウンス時間は含まない)
- 復帰時間
- 5ms以下(DC12Vにて。バウンス時間は含まない)
- 耐振動(誤動作)
- 【検知時間_10μs】10~500Hz, 45m/s2
- 機械的耐久性
- 100万回
- 接点材質
- 【DC12】Ag合金(Cdフリー材)
- 定格電流(mA)
- 【DC12】75
- 耐久性
- 【抵抗負荷】(電気的)5A DC14V, 1.0s ON/ 1.0s OFF, 10万回、【誘導負荷】(電気的)25A DC13.5V(0.3mH), 0.2s ON/ 9.8s OFF, 10万回
- 耐衝撃(誤動作)(m/s2)
- 【検知時間_10μs】100(作用時間_11ms)
- 耐衝撃(耐久)(m/s2)
- 1000(作用時間_6ms)
- 内容量
- 1箱(63個)
リレー の新着商品
カテゴリ


















