曜日別特売

G9TA

G9TA - omron(オムロン)G9TA - omron(オムロン)

コンパクトサイズ
プリント基板端子タイプを品揃え
UL508規格に準拠
コンパクトサイズ
プリント基板端子タイプを品揃え
UL508規格に準拠

コイル定格電圧(V)
DC12V
電圧
【リセット(コイル部)】80%以下(定格電圧に対する割合)【セット(コイル部)】80%以下(定格電圧に対する割合)
質量(g)
42
消費電力(W)
【リセットコイル】2.6、【セットコイル】2.6
定格電圧
【コイル部】DC12V
接点構成
1a
端子形状
プリント基板端子
耐電圧
(コイルと接点間)AC4,000V 50/60Hz 1min
分類
2巻線ラッチング形
絶縁抵抗(MΩ)
1000~
機械的耐久性
10万回以上(開閉頻度 7,200回/h)
接点材質
【開閉部】Ag合金
定格電流(mA)
【コイル部】217
抵抗負荷
【開閉部】AC250V、60A
定格通電電流(A)
60
定格負荷
【誘導負荷 PF=0.5(開閉部)】AC250V、60A
許容電圧範囲
【コイル部】110%以下(定格電圧に対する割合)
接触機構
【開閉部】1a
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82948139G9TA-K1AP DC12
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする