コマンドSW

コマンドSW - 富士電機

・小形コマンドスイッチに待望の薄形が登場。パネルのフラットデザイン化に貢献いたします。
・奥行き寸法が表示灯32 mm,表示灯以外は51 mmに統一
・金貼り接点とスライド構造により5V,1mAでの使用が可能
・高輝度LED 照光品「ぴかりくん」を標準化
・3種類(LED・白熱・ネオン)の光源を用意
・接点の追加・交換が容易
・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得
・CEマークを表示

仕様
Φ16系丸形薄形 表示灯
形状
(照光部)丸平形
タイプ
標準形(パネル内奥行)
寸法
Φ22(ボタン/フレーム)
フレーム
丸形薄形(取付穴Φ18.2)
端子構造
ハンダ兼タブ
パネル取付方式
後締め(締付リング)
内容量
1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82941139AH185-ZMRB3/S
1,520
1,398
1,538(税込)
22日以内出荷
返品不可
82941620AH185-ZRB/S
1,800
1,598
1,758(税込)
22日以内出荷
返品不可
82941848AH185-ZSWE/S
1,800
1,598
1,758(税込)
22日以内出荷
返品不可
82944630AH185-ZSGAA3/S
2,065
1,798
1,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
82944648AH185-ZSRB3/S
2,065
1,798
1,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
82945585AH185-ZOB/S
1,800
1,598
1,758(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする