コマンドSW
・高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化
・操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要
・あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付が可能
・接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易
・2方向からの配線が可能
・短胴の奥行寸法を実現
・充電部保護カバーを標準付属
・トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC,EN規格に対応)
・パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能
・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得
・CEマーク表示をしています
- 内容量
- 1個
押しボタンスイッチ本体 の新着商品
カテゴリ























![プッシュプルスイッチ[OFF-ON] FUNCTION プッシュプルスイッチ[OFF-ON] FUNCTION](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06913467-261028-02.jpg)