G3VM-201G□ / S5
動作入力順電圧: H/推奨5V(標準)、L/推奨2.5V(標準)
負荷電圧 30V/60V形G3VM-31QVH/L: 連続負荷電流1.5A(最大)形G3VM-61QV2H/L: 連続負荷通電1.0A(最大)形G3VM-61QVH: 連続負荷電流0.4A(最大)
高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃ )
動作入力順電圧: H/推奨5V(標準)、L/推奨2.5V(標準)
負荷電圧 30V/60V
高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃ )
- 電圧
- 【逆電圧 (VRIN)_value(入力側)】6、【順電圧 (VIN)_value(入力側)】6
- 耐電圧
- 【入出力間(value)】500
- 絶縁抵抗
- 【入出力間】1000
- 入力電圧
- 標準入力タイプ (推奨入力順電圧 VIN=5V)
- 最大負荷電圧(V)
- 【AC/DC_VOFF_value】【出力側】60
- 接合部温度(℃)
- 【入力側(value)】125
リレー の新着商品
カテゴリ





















