曜日別特売

G5PZ

G5PZ - omron(オムロン)

幅10.5mmのスリムサイズで1極16A、20A開閉可能。
消費電力530mWの高感度。(保持電圧50%での使用環境にて更なる省エネ効果を実現)
絶縁距離6.4mm以上、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。
IEC60664-1にて強化絶縁取得済み。
防爆規格(IEC/EN)60079-15準拠。(形G5PZ-1A4-Eタイプ)(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。
幅10.5mmのスリムサイズで1極16A、20A開閉可能。
消費電力530mWの高感度。(保持電圧50%での使用環境にて更なる省エネ効果を実現)
絶縁距離6.4mm以上、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。
IEC60664-1にて強化絶縁取得済み。
防爆規格(IEC/EN)60079-15準拠。(形G5PZ-1A4-Eタイプ)

定格電流(mA)
【DC5】106、【DC12】44.1、【DC24】22.1
コイル抵抗(Ω)
【DC5】47、【DC24】1087、【DC12】272
接点電圧の最大値(V)
AC250V
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形式
定格通電電流
電気的耐久性
コイル電圧(V)
定格負荷
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82946529G5PZ-1A-E DC24高容量形 (耐フラックス形)20AAC250V 20A 5万回DC24VAC250V 20A
オープン
¥569
¥626(税込)
3日以内出荷
返品不可
82947098G5PZ-1A DC24基準形 (耐フラックス形)16AAC250V 16A 10万回DC24VAC250V 16A
オープン
¥529
¥582(税込)
72日以内出荷
返品不可
82948148G5PZ-1A-E DC5高容量形 (耐フラックス形)20AAC250V 20A 5万回DC5VAC250V 20A
オープン
¥559
¥615(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする