USB Type-C搭載 21.5型フルHD液晶ディスプレイ モニターアーム
どこから見ても色味やコントラストの変化が少ない、広視野角パネルを採用。最大解像度1920×1080ピクセル(フルHD)、16:9の縦横比を採用した21.5型液晶ディスプレイです。今までのディスプレイよりリフレッシュレートが上がり、オフィスやご家庭での様々な用途で快適にお使いいただけます。本製品はスタンドの代わりにモニターアームが付属します。
- 付属品
- HDMIケーブル(1.5m)、Type-Cケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、モニターアーム1式(アーム本体、クランプ取付金具、グロメット取付金具、ケーブルホルダー他)、ユーザーズガイド(保証書含む)
- 寸法(mm)
- 494×602×1315
- 質量(kg)
- アーム含む5.1
- 消費電力(W)
- 【通常】16【最大】90
- 電源
- (本体内蔵) AC100V (50/60Hz)
- 角度(°)
- 【ピボット】右180左180、【スイベル】右90左90
- 表面処理
- ノングレア
- コントラスト比
- 1000:1(DCR時1000000:1)
- ディスプレイ
- 21.5型ワイド(フレームレス)
- 解像度
- フルHD(1920×1080)
- 保証期間
- 5年※ただし使用時間は30000時間以内に限る
- スピーカー
- ステレオ2W+2W
- コネクタ
- 3.5mmステレオミニ
- 端子
- 映像入力:HDMI、Displayport、Type-C
- 高さ調整範囲(mm)
- 10000(最大まで伸ばした場合)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- グリーン購入法
- 適合
- アスペクト比
- 16:9
- パネル駆動方式
- ADS
- リフレッシュレート(Hz)
- 120
- グリーンマーク
- 認定
- 内容量
- 1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
カテゴリ
































