曜日別特売

iPhone 17 Pro Max用 カメラフルプロテクター [オールクリア]

iPhone 17 Pro Max用 カメラフルプロテクター [オールクリア] - PGAiPhone 17 Pro Max用 カメラフルプロテクター [オールクリア] - PGA

「PG-25DCLG04CL」は、iPhone本体カラーを活かすオールクリアタイプのiPhone 17 Pro Max用 カメラフルプロテクターです。光線透過率96%の表面硬度10H光沢ガラスと薄くて耐久性に優れたアクリル素材で一体成形されており、端末本体のカメラレンズ周りにキズを付けず、美しくカメラレンズ守ります。貼り付け時に便利なクリーニングクロス・ほこり取りシール付き。また、プロテクターが剥がしにくい場合に便利な取り外し用リムーバーを付属しています。
フラッシュ撮影等 使用環境により撮影した画像が白っぽくなる場合があります。

適合機種
iPhone 17 Pro Max
寸法(mm)
67×37×2
質量(g)
7
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82949338PG-25DCLG04CL
1,255
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする