合皮股付防水スパイクシューズ

合皮股付防水スパイクシューズ - 荘快堂

先芯なし、マジックベルト付タイプの防水スパイクシューズです。
股付スパイクシューズなので日本の急な山、作業関係で踏ん張れます。
片足に55本もの鉄ピンがついています。
上段バンド下までの防水機能を有し、20cmほどの水深まで水の侵入を防ぎます。
山歩き、山菜採り、山仕事、トレッキング、雪道歩行などの冬季作業にもおすすめです。

形状
ハイカット
質量(g)
約660(片足平均)
サイズ(cm)
23
材質(アッパー)
合成皮革・合成繊維・ゴム・金属(先芯)
丈(cm)
24
主材質
底材:ゴム・合成樹脂(中底)・金属(ピン)
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
ブーツ
内容量
1足
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82950020I-888
7,900
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする