安心足袋(樹脂先芯入)12枚

安心足袋(樹脂先芯入)12枚 - 荘快堂

高強度樹脂製先芯入・衝撃吸収中底・高屈曲縫付底

用途
建築・建設・造園作業など
材質
金属(留具)
サイズ(cm)
24
長さ(cm)
31(平均値)
材質(アッパー)
綿布
材質(ソール)
ゴム
標準質量(g/片足)
250(平均値)
機能
衝撃吸収、屈曲性
材質(先芯)
樹脂
靴タイプ
足袋
内容量
1足
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82950406MW-200P
4,100
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする