夏冬兼用断熱シート フォームタイプ

夏冬兼用断熱シート フォームタイプ - ニトムズ夏冬兼用断熱シート フォームタイプ - ニトムズ夏冬兼用断熱シート フォームタイプ - ニトムズ

しっかり断熱UVカット。動物柄でインテリアのアクセントになり、空間を彩るデザインです。夏冬兼用 オールシーズン使える。採光性を保ちつつ、UVカット(UVカット率 約84%) 厚さ3.5mmの空気層でしっかり断熱。冷暖房機器の省エネ。結露の抑制。水貼り・シール貼りで貼りつけ用具がいりません。子ども部屋・トイレ・階段やカーテンレールのない窓、リビングにおすすめです。

用途
夏冬兼用 断熱シート
材質
ポリエチレン、ポリプロピレン
寸法(mm)
約38×170×900
質量(kg)
約240
どうぶつ
シートサイズ(cm)
約90×180
使用期間(年)
約1
内容量
1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82952646HH0021
3,400
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする