夏冬兼用断熱シート フォームタイプ
しっかり断熱UVカット。星座柄でインテリアのアクセントになり、空間を彩るデザインです。夏冬兼用 オールシーズン使える。採光性を保ちつつ、UVカット(UVカット率 約84%) 厚さ3.5mmの空気層でしっかり断熱。冷暖房機器の省エネ。結露の抑制。水貼り・シール貼りで貼りつけ用具がいりません。子ども部屋・トイレ・階段やカーテンレールのない窓、リビングにおすすめです。
- 用途
- 夏冬兼用 断熱シート
- 材質
- ポリエチレン、ポリプロピレン
- 寸法(mm)
- 約38×175×900
- 質量(kg)
- 約240
- 柄
- 星座
- シートサイズ(cm)
- 約90×180
- 使用期間(年)
- 約1
- 内容量
- 1本
暖房関連用品 の新着商品
カテゴリ





























