夏冬兼用断熱シート フォームタイプ
冷暖房効果アップ。夏冬兼用 オールシーズン使える。空気層+不織布で断熱性能を発揮。強い日差しは和らげつつ、光を広げ室内の明るさを保ちます。UVカット率約50%。キューブタイプの空気層なのでデザイン性もあり、シートカットもしやすい。冷暖房機器の省エネ。結露の抑制。水貼り・シール貼りで貼りつけ用具がいりません。光を広げ、室内の明るさを保ちます。室外からの視線をカット(目隠し効果)
- 用途
- 夏冬兼用 断熱シート
- 材質
- ポリエチレン、ポリプロピレン
- 寸法(mm)
- 約80×80×910
- 質量(kg)
- 約177
- シートサイズ(cm)
- 約90×180
- 使用期間(年)
- 約1
- 内容量
- 1本
暖房関連用品 の新着商品
カテゴリ





























