非常用防臭袋 超特大
特殊ポリエステルフィルムを使用している為、通常のポリエチレン製袋と比較して約100倍の防臭効果があります。
大容量タイプは他社では扱いがありません。
袋の口を数回ネジるだけで袋の口が閉まります。
口を結ばないので開け閉めがカンタンです。
燃やしても有毒ガスを発生しません。
- 用途
- 災害時等の防臭袋に
- 材質
- 特殊ポリエステルフィルム
- 幅(mm)
- 650
- 耐冷温度(℃)
- -50
- 高さ(m)
- 800
- 内容量
- 1セット(5個)
注意
※複数回使用する場合は口をほどいて、再びねじって閉めて下さい。※ 最終廃棄する時は口を結んでから捨てて下さい。
※ 再封かん回数は5~6回を目安にしていますが、使用状況により異なります。
※ 火や高熱になるもののそばに置かないでください。
※ 液体物へのご使用はお控えください。
※ 突起物に使用すると袋が破ける恐れがある為、使用しないでください。
※ 幼児や子供の手の届くところに置かないでください。
※ 各自治体のルールに従って処分をしてください。
特殊用途ポリ袋 の新着商品
カテゴリ










