コマンドSW
接点ユニットの追加や交換が可能な接点分離形。
閉鎖形、防油形、操作部大形など豊富なラインアップ。
デザイン一新
Φ16コマンドスイッチの操作部デザインを一新。機械、装置の洗練されたパネルデザインの実現に貢献いたします。
視認性 Visibility
発光面を拡大し、視認性やデザイン性が向上しました。
触感 The feeling of pressing a button
ボタンの表面形状は、指先に合わせた柔らかな曲線を用いることで、指にフィット。
Φ16・Φ22のコマンドスイッチを統一したデザインでご提供
Φ22コマンドスイッチも同じデザインでラインアップ。
Φ16・Φ22を統一したデザインで、一体感のあるパネルデザインの実現に貢献いたします。
接点数の追加交換が容易
ホルダユニットの上下にある掛合腕を押さえることにより、容易にホルダユニットは外れます。
接点数の追加やユニットの交換ができます。
閉鎖形・防油形シリーズを準備
閉鎖形(AH164)と防油形(AH165、AH165-2)のシリーズで、工作機械からOA機器まで、あらゆる機器にご使用いただけます。
奥行寸法が統一
パネルの奥行寸法は表示灯は24mm、表示灯以外は42.5mmに統一されています。
盤の厚みを縮少することが可能となり、また端子位置もすべて背面に出ますので配線作業が容易です。
記名表示が簡単
乳白記名板が入っていますので、記名板に彫刻することができます。
また、専用の記名シートは接着剤が塗布してあり、簡単に記名板に貼り付けられます。
独自のスライド構造による高い接触信頼性
金貼り接点とスライド構造の組み合わせによってICレベル(5V1mA)を可能としています。
両切り接点で接点ギャップ1mm以上を確保しています。
標準品で、海外規格の認証を取得
・標準品で、UL/CSA規格の認証、TUVによるEN規格の認証を取得しており、輸出される機器への採用に最適です。
中国CCC対応品も用意しています。
・標準品でRoHS指令(EU指令2002/95/EC)適合基準を満足しています。
ランプはLED、白熱の2種類
標準の白熱ランプの他に、長寿命で消費電力の少なく明るいLEDランプを用意しています。
- 内容量
- 1個
スイッチ の新着商品
カテゴリ




















