コマンドSW
操作部・表示部と接触部が分離構造により、パネルへはΦ16丸穴取付で、プリント基板と直接ドッキングします。
パネル(取付板)へは丸穴取付で、プリント基板とドッキング可能
・操作部・表示部と接触部が分離構造のため、保守が容易。
また、プリント板上でのパターン配線となることにより、配線工数が低減でき、誤配線を防止することが可能。
・押しボタンは、クリック感のあるストローク3mmを確保。
・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマークを表示。
お客様の用途に合わせコマンドスイッチシリーズ、フラットコマンドスイッチシリーズ、プリント板用ロータリースイッチなどとの組合せも可能。
- 内容量
- 1個
全26種類を絞り込む
品番
スイッチ の新着商品
カテゴリ