サーモカップルシート Kタイプ リード2m
・測温物に対して、面状にフィットするため、表面温度の測定に最適です。(-40℃~+200℃)
・応答速度が速い熱電対です。
・テスト実験で簡易的に温度を測定する場合に有効です。
- 用途
- ・被測温物の表面に接着剤で貼り付けるか、圧着してご使用ください。
・粘着テープ等で貼り付けて繰り返しご使用頂く場合は、絶縁シートが剥がれないようにご配慮ください。
・応答時間は接着状況によって左右されますが、約50msec程度で、裸の素子では2msec~5msecです。
・絶縁シートとシリコーン収縮チューブの間は、金属部が露出していますので、金属部が他の導電物と接触しないようにご使用ください。
・被測温物とシート熱電対の間に空気層ができると応答速度が著しく遅くなりますので、取付けの際は十分ご注意ください。
- 寸法
- 7×7角×2000L
- リード線(m)
- 2
- 内容量
- 1本
注意
※・屋外仕様ではございません。※・液体にはご使用できません。
※・200℃以下でご使用ください。
※・端子部は常温でご使用ください。
※・感熱部のシートから出ている箔部分は大変薄く出来ておりますので、取扱いにご注意ください。
※・繰り返しの屈曲、ねじれ、引っ張り、摩擦、振動を受ける用途にはご使用になれません。
熱電対・温湿度センサ・照度センサ本体 の新着商品
カテゴリ





























