無地クリアカップドームフタ
MDR-CUC4・10(Φ78mm)用のドームフタ(穴なし)です。ホイップやクッキー、マカロンを高く盛ったパフェから、ぎっしり詰めたポップコーンや、カットシフォン、カットバウムなどの焼き菓子、カットフルーツまで。高さをつぶさず、さらに穴なし構造で”乾燥・こぼれ”をしっかりブロック。カップにワンタッチ装着できて使い勝手も◎。
- 用途
- 使い捨て容器
- 仕様
- 冷凍対応/耐冷温度-20℃/穴なし
- 適合
- M-CUC10
- 材質
- PET[透明]
- 色
- 透明
- 直径×高さ(mm)
- Φ78×40
- 内容量
- 1パック(100個)
注意
※オーブン、またはオーブントースターでは使用しないでください。※電子レンジは使用しないでください。
ラップ・消耗品・食品包材 の新着商品
カテゴリ




























