ミオレットIIIネクスト 2モーター 木製フラットボード(タテ柄)90cm幅
使いやすい液晶手元スイッチに。
垂直昇降、サイドレール受け簡単収納で省スペースでの設置が可能に。
バックオフ・ヒップダウン機構による快適な背上げ。
位置のフィッティング機能で利用者の体格にあったズレの少ない背上げや足上げをサポート。
部品点数が少なく、ピン3本で組み上げ可能。設置時間の短縮で業務効率向上。
サイズ変更工具要らず。パーツの差し替えなしで実現可能。急な依頼にも対応可能。
- 材質
- 【本体部】スチール、ABS樹脂、【ヘッド・フットボード】(樹脂製ボード)PE樹脂(木製ボード)MDF、オレフィン系シート
- 質量(kg)
- 89.5
- 寸法(cm)
- 100×91.5~215.5×68.5~102.5
- 内容量
- 1台
ベッド関連 の新着商品
カテゴリ

























