テイジン
安心ショーツ ウェルドライR120 Mピンク
材質
表地:綿33%、指定外繊維(レクセル)41%、ナイロン21%、ポリウレタン5%、ウエストレース:ナイロン85%、ポリウレタン15%、脚口レース:ナイロン91%、ポリウレタン9%、中地(ドライ層):ポリエステル100%、中地(吸水層):ポリエステル65%、ナイロン35%、中地(防水層):ポリエステル100%(ポリウレタンラミネート)
色
ピンク
サイズ
M(87-95cm)
吸水量
120cc
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83007499
C952WHMP
¥
3,780
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください