iPhone 17/16/16 Plus用 カメラレンズプロテクター [アルミ/シルバー]
「PG-25ACLG20SV」は、スタイリッシュなアルミタイプのiPhone 17/16/16 Plus用 カメラレンズプロテクター シルバーです。カメラレンズプロテクターは薄さ0.33mmの10Hガラスと軽量なアルミニウムが一体成形されており、端末本体のカメラレンズ周りまでキズを付けず、美しくカメラレンズ守ります。着脱キット付きで貼り付け・取り外しも簡単です。貼り付け時に便利なクリーニングクロス・ほこり取りシール付き。
- 適合機種
- iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 17
- 寸法(mm)
- 16×16×2
- 質量(g)
- 0.5
- 内容量
- 1個
iPhoneフィルム の新着商品
360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム Apple iPhone 16 Plus [ 液晶用 ] ( 6.7インチ ) 6.7インチ 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥1,978¥1,798カテゴリ







![注文コード:83042858 iPhone 17/16/16 Plus用 カメラレンズプロテクター [アルミ/シルバー] - PGA](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83042858-260730-02.jpg)
![注文コード:83042858 iPhone 17/16/16 Plus用 カメラレンズプロテクター [アルミ/シルバー] - PGA](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83042858-260730-04.jpg)
















![360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム Apple iPhone 16 Pro Max [液晶用] 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット 360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム Apple iPhone 16 Pro Max [液晶用] 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04090620-260908-02.jpg)
![360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム Apple iPhone 16 Pro [液晶用] 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット 360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム Apple iPhone 16 Pro [液晶用] 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04090611-260908-02.jpg)
![360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム Apple iPhone 16 [液晶用] 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット 360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム Apple iPhone 16 [液晶用] 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04089710-260908-02.jpg)