iPhone Air用 ハイブリッドケース [スティッチ]
「PG-D25CPT01STI」は、ディズニーキャラクターデザインの着せ替えシートがセットになったiPhone Air用 ハイブリッドケースです。iPhone本体の色を活かす透明タイプの着せ替えシートは気分に合わせて取り外しが可能です。耐久性のあるポリカーボネイトとしなやかなTPUを組み合わせたハイブリッド設計で端末本体をしっかり保護します。ケースを付けたままワイヤレス充電が可能です。お手持ちのストラップを付けて落下を防止できるストラップホール付き。
- 適合機種
- iPhone Air
- 質量(g)
- 30
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 79×159×14
- 内容量
- 1個
iPhoneケース の新着商品
カテゴリ







![注文コード:83043251 iPhone Air用 ハイブリッドケース [スティッチ] - PGA](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83043251-260730-02.jpg)
![注文コード:83043251 iPhone Air用 ハイブリッドケース [スティッチ] - PGA](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83043251-260730-04.jpg)











![ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro [Aegis] フルカバーTPUケース クリア トリニティ ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro [Aegis] フルカバーTPUケース クリア トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07107340-261105-02.jpg)
![ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro [Aegis] ラメ入りフルカバーTPUケース クリア×ラメ トリニティ ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro [Aegis] ラメ入りフルカバーTPUケース クリア×ラメ トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07110332-261105-02.jpg)
![ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro [FlipNote] 大型ポケット付き 大容量耐衝撃フリップノートケース キルティング スタッズ付き ブラウン トリニティ ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro [FlipNote] 大型ポケット付き 大容量耐衝撃フリップノートケース キルティング スタッズ付き ブラウン トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07106859-261105-02.jpg)
![ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro [FlipNote] 大型ポケット付き 大容量耐衝撃フリップノートケース キルティング スタッズ付き ブラック トリニティ ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro [FlipNote] 大型ポケット付き 大容量耐衝撃フリップノートケース キルティング スタッズ付き ブラック トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07109826-261105-02.jpg)