iPhone 17 Pro用 カメラフルプロテクター [クリア/メタルシルバー]
「PG-25BCLG06SV」は、色鮮やかなカメラレンズのフチが特徴的なiPhone 17 Pro用 カメラフルプロテクター クリア/メタルシルバーです。光線透過率96%の表面硬度10H光沢ガラスと薄くて耐久性に優れたアクリル素材で一体成形されており、端末本体のカメラレンズ周りにキズを付けず、美しくカメラレンズ守ります。貼り付け時に便利なクリーニングクロス・ほこり取りシール付き。また、プロテクターが剥がしにくい場合に便利な取り外し用リムーバーを付属しています。
- 適合機種
- iPhone 17 Pro
- 寸法(mm)
- 61×38×2
- 質量(g)
- 6
- 内容量
- 1個
iPhoneフィルム の新着商品
360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム Apple iPhone 16 Plus [ 液晶用 ] ( 6.7インチ ) 6.7インチ 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥1,978¥1,798カテゴリ







![注文コード:83043041 iPhone 17 Pro用 カメラフルプロテクター [クリア/メタルシルバー] - PGA](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83043041-260730-02.jpg)
![注文コード:83043041 iPhone 17 Pro用 カメラフルプロテクター [クリア/メタルシルバー] - PGA](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83043041-260730-04.jpg)
















![360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム Apple iPhone 16 Pro Max [液晶用] 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット 360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム Apple iPhone 16 Pro Max [液晶用] 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04090620-260908-02.jpg)
![360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム Apple iPhone 16 Pro [液晶用] 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット 360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム Apple iPhone 16 Pro [液晶用] 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04090611-260908-02.jpg)
![360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム Apple iPhone 16 [液晶用] 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット 360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム Apple iPhone 16 [液晶用] 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04089710-260908-02.jpg)