曜日別特売

abonet+Noriko シフォンリボン サックス

abonet+Noriko シフォンリボン サックス - 特殊衣料
材質
表地/綿100%(コットンシフォン80番手極細糸使用)、裏地/ポリエステル100%(吸汗・速乾 清涼裏地)
色
サックス
質量(g)
25
適合頭囲(cm)
51~59
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
830453872211
¥6,200
¥6,198
¥6,818(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする