アイリスのお茶 緑 緑茶+レモンの香り 500ml×24本

アイリスのお茶 緑 緑茶+レモンの香り 500ml×24本 - アイリスオーヤマアイリスのお茶 緑 緑茶+レモンの香り 500ml×24本 - アイリスオーヤマアイリスのお茶 緑 緑茶+レモンの香り 500ml×24本 - アイリスオーヤマ

香りさわやか、旨みすっきり。国産茶葉100%使用しています。低温でじっくり丁寧に抽出。渋み・苦みを抑え、甘みを引き立たせた、すっきりとごくごく飲めるおいしさでです。

質量(g)
540
寸法(Φ×高さH)(mm)
65.2×223(1本あたり)
保存方法
高温、直射日光を避けて保存してください。
栄養成分
(100mLあたり)エネルギー:0kcaL、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、食塩相当量:0.03g
入数(本)
500mL×24
内容量
1箱(500mL×24本)
注意
※賞味期限についてはメーカーが定めた日数以上の期限残商品に限り出荷しています
※高温・直射日光を避けて保存してください
※開栓後はできるだけ早くお飲みください
※凍らせないでください
※50ケースを超えるご注文は納品までに1週間ほどお時間をいただきます。
※50ケースを超えるご注文は4トン車での納品となります。納品可能かご確認の上ご注文をお願い致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83051845-
オープン
¥2,598
¥2,806(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「お茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする