曜日別特売

マグネットベルト 等方性

マグネットベルト 等方性 - MagX(マグエックス)マグネットベルト 等方性 - MagX(マグエックス)マグネットベルト 等方性 - MagX(マグエックス)マグネットベルト 等方性 - MagX(マグエックス)マグネットベルト 等方性 - MagX(マグエックス)マグネットベルト 等方性 - MagX(マグエックス)

細くて巻きの長いベルト状のマグネットです。
長尺なので効率良く作業ができます。
オリジナル金型の作成により、様々な形状成形が可能です。
ハサミやカッタ―で簡単に切る事ができ、裁断や抜き加工が容易です。
片表面にN極、裏面にS極を施したマグネット

用途
工業部品、建材、各種産業資材などに。
健康器具/磁気検知用途に。
冷蔵庫ドアパッキンに。
機械工具/磁石応用製品に。
掲示物の固定に。
教材、文具、玩具に。
各種POP、ノベルティーに。
トラスコ品番
707-0329
材質
ゴムマグネット(異方性)
幅(mm)
30
厚さ(mm)
10
色
無地
タイプ
両面着磁
長さ(m)
10
規格
異方性
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83051441FV-1030EZ
オープン
¥73,980
¥81,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする