無線風速・温度プローブ
・3.3 mと長尺の伸縮ロッド一体型プローブで高所も容易に計測
・先端を自由に曲げられるフレキシブルプローブを採用
・Φ13.5 mmと小径のプローブはダクト測定口にも挿入可能
・ケーブル不要の無線 (Bluetooth) 接続
・クラス最高の計測精度2 %、風速範囲0~30 m/sのワイドレンジ
・風量演算、連続計測、CSVデータ保存に対応
- 用途
- 最大3.3 mまで伸縮可能なロッドを搭載したワイヤレス風速計で、手で持つと5 m程度の高所の計測にも十分に対応することができます。先端はフレキシブルで自由な角度に固定することができます。プローブと伸縮ロッドを分離し、プローブ単体での利用も可能です。Φ10 mmの超小径プローブを採用していますので、ダクトの空調測定口などにも挿入可能です。
- 付属品
- 単4乾電池×2本 (テスト用)、収納ソフトケース、取扱説明書、プローブキャップ、フレキシブル部キャップ、成績書
- 質量(g)
- 約125(電池含む)
- 電源
- 単4乾電池×2 本
- 表示分解能
- 風速:0.01m/s (小数点以下1桁固定時 : 0.1 m/s)、温度:0.1 ℃
- 機能
- Bluetooth通信 (iOS/Androidアプリ、表示ユニット)、LED表示 (電池残量、通信状態)
- 計測対象
- 清浄な空気流
- 動作環境
- -20~70 ℃ (結露のないこと)
- 計測範囲
- 風速:0.01~30 m/s、温度:-20~70 ℃
- 電池寿命
- 約8時間 (風速5 m/s、20℃、アルカリ電池使用時)
- サイズ(mm)
- プローブ部:Φ10 (最大Φ13.5) × 390、伸縮ロッド含む:最大Φ28.7 × 460~3300
- 応答性
- 風速:約 1 秒 (風速0→1 m/s時、90%応答)、温度:約 30 秒 (風速1 m/sにおいて90%応答)
- 計測精度
- 風速:±指示値の2 % or 0.05 m/sの大きい方、温度:±0.5 ℃
- 内容量
- 1個
気象計器 の新着商品
カテゴリ














